Microfleece jakke til damer XS

Art.-nr.: 492410109900XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz
    Unisex-størrelse XS
    Produkttype Microfleece-jakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 492410109900XS
    EAN/GTIN 7330509509036
    Producentnummer 492410109900XS
    L-nummer L00980 3819

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

    Finish
    Udviklet ryg

    Detaljer
    Trykt logo i nakken
    Strækpanel på sider og ærme

    Lommer
    Frontlommer med lynlås og to inderlommer

    Funktionalitet
    Kvindesnit

    Frontlukning
    Tovejs plastlynlåse, Indvendig vindfang med fleece

    Beskrivelse:

    • Let, skræddersyet mikrofleece, der er velegnet som andet lag
    • Denne fleecejakke er antipillingbehandlet og har stretchmateriale i sider og arme for øget bevægelsesfrihed
    • Den lange ryg hjælper med at holde kulden ude
    • Både forlommer har lynlåse

    Norm:

    • Hi-vis certification not applicable

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven