Microfleece jakke til damer XL

Art.-nr.: 492410109900XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz
Unisex-størrelse XL
Produkttype Microfleece-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492410109900XL
EAN/GTIN 7330509509029
Producentnummer 492410109900XL
L-nummer L00980 718

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Finish
Udviklet ryg

Detaljer
Trykt logo i nakken
Strækpanel på sider og ærme

Lommer
Frontlommer med lynlås og to inderlommer

Funktionalitet
Kvindesnit

Frontlukning
Tovejs plastlynlåse, Indvendig vindfang med fleece

Beskrivelse:

  • Let, skræddersyet mikrofleece, der er velegnet som andet lag
  • Denne fleecejakke er antipillingbehandlet og har stretchmateriale i sider og arme for øget bevægelsesfrihed
  • Den lange ryg hjælper med at holde kulden ude
  • Både forlommer har lynlåse

Norm:

  • Hi-vis certification not applicable

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven