Tør slibeskive keramisk 100/71x40x20mm form 11 89A601K5AV53

Art.-nr.: 4924
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4924
EAN/GTIN 9003170049245
Producentnummer 4924
L-nummer L50140 390
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med dette værktøj sliber de alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er plader og grydeskiver med hvid korund eller sintrede korund blandinger, som anvendes til tørslibning. Den aftalte specifikation af dette værktøj forhindrer misfarvning af emnerne.

Egenskab:

  • Form: 11 KEGLEFORMET KVÆRN
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : W8 / E10 / K56
  • Mål (D / J x D x H): 100 / 71 x 40 x 20 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Tykkelse: 40 mm
  • Hul: 20 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Universel brug på stål
  • Ingen misfarvning af emnet
  • Individuelt justerbar

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive af stål og HSS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven