Cardigan med høj synlighed XXXL

Art.-nr.: 492321203399XXXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / schwarz
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492321203399XXXL
EAN/GTIN 7330509586631
Producentnummer 492321203399XXXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, kraftig strik, børstet på den ene side, 380 g/m².

Finish
Forlænget ryg
Bund med elastikbånd

Lommer
Brystlomme med lynlås
Frontlommer med lynlås, Frontlommer, en med D-ring

Frontlukning
Frontlynlås monteret med lille fleeceforet klap

Detaljer
Fikseret hætte

Forstærkning
Forstærkede skuldre, ærmer og sider

Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer

Beskrivelse:

  • Strikket jakke i høj synlighedsmateriale med hætte i attraktivt design og behagelig kvalitet
  • Refleksbånd for god åndbarhed og elasticitet
  • Jakken har lynlåse og er forstærket med softshell-materiale ved skuldre, ærmer og bagpanel for øget holdbarhed
  • Denne jakke føles rigtig, både på jobbet og i fritiden
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven