Cardigan med høj synlighed 4XL

Art.-nr.: 4923212033994XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / schwarz
    Unisex-størrelse 4XL
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4923212033994XL
    EAN/GTIN 7330509586563
    Producentnummer 4923212033994XL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, kraftig strik, børstet på den ene side, 380 g/m².

    Finish
    Forlænget ryg
    Bund med elastikbånd

    Lommer
    Brystlomme med lynlås
    Frontlommer med lynlås, Frontlommer, en med D-ring

    Frontlukning
    Frontlynlås monteret med lille fleeceforet klap

    Detaljer
    Fikseret hætte

    Forstærkning
    Forstærkede skuldre, ærmer og sider

    Refleks
    50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer

    Beskrivelse:

    • Strikket jakke i høj synlighedsmateriale med hætte i attraktivt design og behagelig kvalitet
    • Refleksbånd for god åndbarhed og elasticitet
    • Jakken har lynlåse og er forstærket med softshell-materiale ved skuldre, ærmer og bagpanel for øget holdbarhed
    • Denne jakke føles rigtig, både på jobbet og i fritiden
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven