LED-koldlyskilde F1

Art.-nr.: 492242 F1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belysningsstyrke 350 lm
Energiforsyning Med kabel
Farvetemperatur 5.800 K
Effektforbrug 22 W
Afgivet effekt nogenlunde som halogen 100 W
Samlet længde 196 mm
Totalbredde 110 mm
Samlet højde 175 mm
Vægt 0,5 kg
Produkttype Belysningsenhed til målemidler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492242 F1
EAN/GTIN 2050002047051

Betegnelse

Udførelse:

Meget lyskraftig koldlyskilde, der kan dæmpes, med langtidsholdbar (>30000 h) og energibesparende LED-teknologi (5800 K). Robust metalhus, kan stables solidt og stabilt. ESD-bøsning til afledning af statisk elektricitet. Ekstremt høje lysdioder ved lyspunkter.
Passivkøling, lydløs og vibrationsfri.

Leveringsomfang:

LED-koldlyskilde, dobbelt svanehalslysleder (⌀ 4,5 mm, længde 550 mm) med integrerede fokuslinser.
Inklusive international strømforsyning (100 − 240 V).

Specialtilbehør:

Halogenfilter nr. 492244 str. FILTER, fodkontakt nr. 492244 str. SWITCH og tværsnitsomformer nr. 492244 str. LINE.

Bemærk:

Andre lysledere, farvefiltre, andet spaltringlys og tilbehør fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven