Hulsav BiM HOLE DOZER sæt 13-14 stk.

Art.-nr.: 49224152
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
    Produkttype Hulsav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 49224152
    EAN/GTIN 045242271047
    Producentnummer 49224152
    L-nummer L01490 22

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skærende teknologi for uovertruffen levetid
    • Tandgeometri - Variabel 4 - 6 TPI Vario-tanding med positiv 10° tandvinkel: - Hurtigere og mere aggressive snit
    • - Lavere varmeudvikling giver længere levetid for tænderne
    • - Større tanddybder for bedre materialeaftagning
    • - Specielt formede tænder reducerer fastklemning i tynde materialer
    • - Indstillet tandafstand reducerer friktionen
    • - På grund af den aggressive fortanding og den gode materialeaftagning kræves der mindre kontakttryk
    • Tandmateriale - HSS-legering af høj kvalitet med 8 % koboltindhold for bedste levetid, selv i metal
    • - Bimetallisk konstruktion - Elektronisk svejset HSS-tanding på specialstålhus for optimal skærekvalitet og lang levetid
    • Tænderne er vakuumhærdet til 65 HRC ved en temperatur på 600° for at sikre en lang levetid
    • - På grund af den høje slidstyrke i HSS-legeringen af høj kvalitet er hulsavene ideelle til krævende arbejde, f.eks
    • til snit i rustfrit stål, syrebestandigt
    • Hulsavehus - 1,27 mm tykt stålhus er meget stabilt og samtidig elastisk i sig selv
    • - Effektiv skæredybde på 41 mm
    • Stærk ryg - Stærk stålryg sikrer høj stabilitet og mindre vibrationer
    • - 4 pin-huller til nem låsning af adapteren
    • - Præcis fremstillet cirkulær ryg for optimal koncentricitet, hvilket er særligt vigtigt for hulsave med større diameter
    • Unique fordybninger gør det lettere at fjerne borekernen
    • Anvendelser: - Moderne produktionsprocesser sikrer præcis koncentricitet, så hulsavene kan anvendes i håndholdte værktøjer såvel som med stationært udstyr
    • Denne hulsave-serie af høj kvalitet er den perfekte løsning til skæring: - Stål op til 1000 N/mm2 trækstyrke - Rustfrit og syrefast stål - Ikke-jernholdige metaller - Støbejern - Aluminium - Træ - MDF-plader - Gipsplader - Sandwichmaterialer - Plast

    Egenskab:

    • Leveres: Plastkuffert
    • Indhold: 10 hulsave: ⌀ 19, 22, 25, 29, 29, 32, 35, 38, 38, 44, 51, 57 mm. Adapter til hulsave ⌀ 14 - 30 mm. Adapter til hulsave ⌀ 32 - 152 mm. 2 x centerbor, 1/8˝ /
    • Pakkeindhold: 14
    • Produktvariant: Hole Dozer hulsavssæt - 14stk

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven