Softshell jakke til damer XS

Art.-nr.: 491925179992XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz / silber
    Unisex-størrelse XS
    Produkttype Softshell-jakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 491925179992XS
    EAN/GTIN 7330509587492
    Producentnummer 491925179992XS

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, 3-lags stof af softshell laminering, vandtæt 10000 mm, vindtæt, åndbar Ret 7, 2, 300 g/m²

    Finish
    Justerbar søm med snor
    Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås
    Frontlommer med lynlås

    Funktionalitet
    Atmningsdygtigt vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, hvilket gør tøjet meget vandafvisende
    Kvindesnit, Forbøjede ærmer

    Frontlukning
    Tovejs plastlynlås, Lynlås foran forsynet med lille fleeceforet flap

    Detaljer
    Print på brystet
    Fikseret, justerbar hætte

    Beskrivelse:

    • En fleksibel og alsidig softshelljakke til kvinder med en justerbar hætte og en tovejslynlås
    • Jakken er designet til at give maksimal bevægelsesfrihed og er fremstillet i et stof, der er strækbart, vindtæt og vandtæt

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven