Udførelse:
Det førsteklasses video-målesystem i forbindelse med den brugervenlige M3 målesoftware egner sig
særligt godt til hurtig måling og sammenligningsmåling af flade komponenter.- Langtidsholdbart LED-overfladelys til en klar og homogen belysning af emnet.
- Telecentrisk, dæmpningsbart LED-gennemlys.
- Aluminium-granitbasis og -målebord med gevindboringer til fastgørelse af opspændingssystemer.
- Højt opløst farvekamera med telecentrisk objektiv.
- Ekstremt brugervenlig, intuitivt M3 målesoftware inklusive DXF-funktion. Meget høj gentagelsesnøjagtighed takket være automatisk kantregistrering.
- Lynhurtig, automatisk komponentregistrering ved vilkårlige vridningsvinkler.
- Takket være den mekaniske højdeindstilling med skala kan måleplanet tilpasses måleobjektet og opspændingsanordningen individuelt og reproducerbart.
Anvendelse:
- Lynhurtig måling, dimensionsangivelse og vurdering af flade komponenter såsom O-ringe, skiver, stik i en enkelt måleproces.
- Forskellige geometriske former og materialer kan måles på en brugervenlig og sikker måde. Det er også muligt at udføre dokumentation.
- Alsidige anvendelsesmuligheder, f.eks. i produktionen, målerummet eller varemodtagelsen.
- Universelt anvendeligt målesystem i kompakt konstruktion.
Leveringsomfang:
Inklusive multiouch-panel-pc, trådløs mus og tastatur, støvhætte, strømforsyning, testrapport og flersproget brugsanvisning.
Specialtilbehør:
Kontrolnormal nr.
491928; præcisionsskruestik nr.
494480; understel til målemikroskoper nr.
492580.
Bemærk:
Længdemåleafvigelse EUXY, MPE iht. DIN EN ISO 10360-7.
Tilladte omgivelsesbetingelser: 20 °C ± 1 K, temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 k/d, målt med kalibreret normal. Forbehold for tekniske ændringer og touch-panelets udførelse.