Video-inspektionssystem EVOCam II med LED-vinkeloptik ECO2503

Art.-nr.: 491896 ECO2503
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Opløsning, livebillede maks. 1920×1080 px
Opløsning, enkeltbilleder maks. 1920×1080 px
Stativ bordstativ
Arbejdsafstand ved skrå blikvinkel 35,5 mm
Arbejdsafstand ved lodret blikvinkel 56,5 mm
Forstørrelse (x gange) ved skrå blikvinkel 19 - 105
Forstørrelse (x gange) ved lodret blikvinkel 28 - 151
Vægt 23,5 kg
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Videoinspektionssystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491896 ECO2503
EAN/GTIN 2050001956842

Betegnelse

Udførelse:

Digitalt Full-HD mikroskop med brillant live-videobilledkvalitet til præcis forstørrelse af objekter. Diverse ekstra vidvinkel- og præcisionsobjektiver muliggør op til 300× forstørrelse med konstant billedskarphed.
  • Brillante Full-HD videobilleder (1080 p / 60 fps).
  • Stort optisk zoomområde på 30 : 1 med mange forstørrelsesmuligheder (op til 300×) og 12 gange digitalzoom.
  • Nem billedlagring valgfrit på eksternt medium (USB-stik) eller tilkøbt softwareløsning (Vifox). Integreret USB3-interface.
  • Kvalitetsoptik med moderne digitalteknologi.
  • Hurtig, professionel billedfremstilling med pålidelige resultater.
  • Integreret ringlys med 8 lysdioder.
  • Førsteklasses stativvarianter, der giver præcision og stabilitet.
  • 24 tommer Full-HD-monitor med HDMI-indgang.
bordstativ.

Anvendelse:

Videoinspektionssystem til varemodtagelse, produktion og udvikling. Stort, detaljenøjagtigt livebillede til permanente arbejdspladser og til samtidig brug af flere brugere.

Leveringsomfang:

Inklusive Full-HD-farvemonitor 24 tommer, USB-stick.

Specialtilbehør:

EVO Cam II betjeningskonsol nr. 491898, LED-gennemlys, WiFi-Transmitter-dongle og flere objektiver (0,45 × / 1,00 ×).
Skydebord 100 × 100.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven