Vinterjakke 4XL

Art.-nr.: 4918197799984XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz / dunkelgrau
    Unisex-størrelse 4XL
    Produkttype Vinterjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4918197799984XL
    EAN/GTIN 7330509650059
    Producentnummer 4918197799984XL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

    Finish
    Justerbar søm med snor
    Justerbar ærmeafslutning

    Lommer
    Brystlomme med lynlås
    Inderlomme med burrelåslukning
    Frontlommer med lynlås

    Foring
    Quilt foring, Varmt foret

    Frontlukning
    Gemt envejs plastlynlås, Vindfang med burrelås

    Detaljer
    Lynlås i foring til overførsel

    Funktionalitet
    Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme

    Refleks
    Refleksdetalje på ærme

    Beskrivelse:

    • Praktisk og robust basisjakke til kølige dage
    • Det ideelle valg af vinterjakke, når du har brug for en praktisk og funktionel jakke, der holder dig varm uden at føles voluminøs
    • Materialet er vind- og vandtæt med god åndbarhed, der giver dig mulighed for at arbejde og bevæge dig frit med en behagelig kropstemperatur
    • Jakken er rummelig og fuldt foret med et varmt quiltet for og har en fleeceforet krave

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven