Udførelse:
Det digitale mikroskop fra Emspira3 kombinerer alt, hvad der er nødvendigt for en omfattende visuel inspektion, såsom sammenligninger, målinger og udveksling af dokumentation, i et enkelt system. Emspira3 sparer dig tid ved at opfylde krævende mål for produktionsmængde og prøveinspektion. Drag nytte af sikker opbevaring og nem deling af dokumentation til effektiv beslutningstagning - uanset om du udfører inspektionen i stand-alone-tilstand eller med en pc. Emspira3s robuste design giver dig mulighed for sikkert og pålideligt at koncentrere dig om dine inspektionsopgaver i produktionen og laboratoriet. Det digitale mikroskop fra Emspira3 gør det muligt for brugerne at optimere inspektionsprocesserne, fleksibelt dække inspektionskravene og arbejde trygt.
- Effektive muligheder for udveksling og opbevaring af dokumentation.
- Brugervenlig håndtering med justerbart interface.
- Det robuste IP21 hus på Emspira3 beskytter den interne optik og mekanik selv i et industrielt miljø.
- Den ekstremt høje målenøjagtighed på op til +/- 0,5% garanterer optimalt og effektivt inspektionsarbejde.
- Ultrahurtigt live-billede med 4K Ultra HD og 60 fps.
- Det ergonomiske system gør lange arbejdsdage nemmere og mere komfortable.
Leveringsomfang:
Digitalt mikroskop, stand-alone sæt, netledning, objektiv 1,0x, LED2500 stativ med integreret reflekteret lys og transmitteret lys, støvbeskyttelsesafdækning.
med 4k-skærm på 28 tommer.