Ladies Multinorm vinterjakke High Vis Yellow/Navy XS

Art.-nr.: 491715343389XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / marineblau
    Unisex-størrelse XS
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 491715343389XS
    EAN/GTIN 7330509823538
    Producentnummer 491715343389XS

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    44% modacryl, 30% bomuld, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, lamineret, vandtæt 12000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 15, 290 g/m²

    Finish
    Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås og håndled

    Lommer
    Brystlommer med lynlås og D-ring
    Indre dokumentlomme
    Indre lommer, en med lynlås
    Indre lommer, en med lynlås
    Fleeceforet inderlomme med lynlås

    Futter
    Quiltforing

    Funktionalitet
    Atmningsdygtigt vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri, Mørkt farvefelt i høj grad udsat for snavs

    Detaljer
    Tapede sømme
    God overflade for overførsel
    Plastik trykknapper
    D-ring
    Høj krave med dækkende lynlås, Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat, 2167)
    Eksternt certificeringsmærke
    Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af microfone og andet tilbehør

    Frontlukning
    Frontlukning med trykknapper, Robust skjult tovejs plastlynlås

    Refleks
    Segmenteret flammebestandigt overføringsrefleksbånd, Reflekterende detaljer på skulder

    Beskrivelse:

    • Den ultimative flammehæmmende vinterjakke fra Blåkläder, med et snit til kvinder
    • Det ideelle valg, hvis du arbejder i udsatte flammemiljøer, denne jakke- et også let beskytter dig mod kulde, vind og regn med sit varme for, lamineret stof og tapede sømme
    • En helt metalfri beklædningsgenstand med cut transfer reflektortape og reflekterende detaljer på skuldrene, der sikrer synlighed i alle retninger, behagelig fleece i lommerne og en tovejslynlås af plast
    • Denne jakke kan klare enhver klimaudfordring, så du kan klare ethvert job
    • Hjelmtilpasset hætte 2167 sælges separat
    • Jakken fås også i en herremodel 4517. Certificeret i henhold til IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² og ATPV 39 cal/cm²
    • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 og EN ISO 20471
    • EN 343 4/1 - Vandsøjleklassificering: 12.000 mm
    • EN 342 sammen med model 1817 - CLO-værdi 2,19, Icler 0,326 m² K/W

    Norm:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
    • EN 13034 PB [6]
    • Certified according to EN 342 when used with art 1817
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
    • EN 61482-2, APC 2
    • ATPV- 39 cal/cm²
    • ELIM- 33cal/cm²

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven