Ringlyslup 100 mm

Art.-nr.: 491545 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
364 styk på lager

Vælg variant og styktal

Linse-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Linse-⌀ 100 mm
    Forstørrelse (x gange) 1,75
    Hoved-⌀ 180 mm
    Længde, ledarm A 140 mm
    Længde, ledarm B 165 mm
    Energiforsyning Med kabel
    Antal LED’er 48
    Produkttype Lyslup

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 491545 100
    EAN/GTIN 4045197699169
    Producentnummer 491545 100

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lyslup med førsteklasses SMD-LED’er til blændfrit, skyggefrit og ensartet belyst arbejdsområde. Knivskarp og forvrængningsfri gengivelse. Langtidsholdbare LED’er (op til 50.000 h), lavt energiforbrug.
    48 SMD-LED’er. Ekstra linse ⌀ 22 mm til 3,5x forstørrelse.

    Leveringsomfang:

    Inklusive linseafdækning, bordklemme til pladetykkelser fra 10 til 62 mm (str. 100 med bordfod).

    Bemærk:

    Lyskilden kan udskiftes af producenten.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven