{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Linse-⌀ | 153 mm | |
Forstørrelse (x gange) | 1,9 | |
Hoved-⌀ | 250 mm | |
Længde, ledarm A | 500 mm | |
Længde, ledarm B | 484 mm | |
Udladning | 1356 mm | |
Farvetemperatur | ca. 4000 K | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Lyslup |
Artikelnummer | 491525 160 | |
EAN/GTIN | 4013330014568 | |
Producentnummer | 113585000-00766273 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() LED-lampe med lup ESD-udførelse 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
7.576,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
5.921,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
5.936,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udladning | 1356 | 1356 | 1356 |
Energiforsyning | Med kabel | Med kabel | Med kabel |
Længde, ledarm A | 500 | 500 | 500 |
Længde, ledarm B | 484 | 484 | 484 |
Linse-⌀ | 153 | 160 | 160 |
Forstørrelse (x gange) | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Produkttype | Lyslup | Lyslup | Lyslup |