Vinterjakke XXL

Art.-nr.: 491513709933XXL
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
Farve schwarz / gelb
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Vinterjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491513709933XXL
EAN/GTIN 7330509463987
Producentnummer 491513709933XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 370g/m²
Fluorescerende materiale i 85% polyester og 15% bomuld

Finish
Justerbar søm med knap, Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med trykknapper

Lommer
Brystlommer med klap og knaplukning
Frontlommer med fleecefor
Inderlommer med telefonlomme
Penlommer

Foder
Pilefor, Quiltforing i ærme

Detaljer
Høj krave
Paneler i high-vis, for øget synlighed

Funktionalitet
Forebøjede ærmer
Foret

Frontlukning
Gemt envejs plastlynlås, Vindfang med knapper

Refleks
Reflekser på skuldre, ærmer og nederste kant på ryggen

Beskrivelse:

  • Varm vinterjakke med high vis detaljer for øget synlighed
  • Jakken har reflekterende detaljer på krop, ærmer og skuldre, brystlommer med klap og knaplukning og forlommer med fleecefor
  • For øget komfort er armene forkrømmet og den har en forlænget ryg

Norm:

  • Hi-vis certification not applicable

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven