Spredestykke til hjullejehus

Art.-nr.: 4912-2
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
Artikelnummer 4912-2
EAN/GTIN 4000896155804
Producentnummer 4912-2
L-nummer L60140 2720

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Udvidelse af fjederstiver og støttesamleholdere (til adskillelse af stiveren fra hjullejehuset)
  • Anvendelse f.eks. på Renault ∙ PEUGEOT ∙ CitroënVW Golf 7 ∙ SEAT León 3
  • Til tappeprofil 5 x 7 mm
  • Kør med kuglerille
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Massiv studs profil
  • Skruenøgle størrelse: Til styretap profil 5 x 7 mm
  • Mål / længde: 49 mm
  • Længde L1: 10 mm
  • Nettovægt (kg): 0,07 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven