Forstørrelsesbrille maxDETAIL 2

Art.-nr.: 490954 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Forstørrelse (x gange) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Forstørrelse (x gange) 2
    Anvendelsesfjernelse 400 mm
    Øjenafstand 60 mm - 68 mm
    Dioptriudligning ±3 dpt
    Vægt 49 g
    Produkttype Forstørrelsesglas

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 490954 2
    EAN/GTIN 4064158164430
    Producentnummer 162451 MAX DETAIL

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lupbrille med dioptriudligning (±3 dpt. højre/venstre).

    Fordel:

    Lav vægt. Stort synsfelt: ⌀ 15 cm ved 40 cm afstand.

    Specialtilbehør:

    Pandelampe headlight LED.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven