Shell jakke til damer M

Art.-nr.: 490819879900M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz
    Unisex-størrelse M
    Produkttype Softshell-jakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 490819879900M
    EAN/GTIN 7330509541753
    Producentnummer 490819879900M
    L-nummer L00980 2012

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detaljer
    Udtrækkelig ID-lomme
    Fleeceforet krave
    Aftagelig, justerbar hætte

    Finish
    Justerbar søm med snor
    Indre håndled i ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås
    Inderlommer
    Inderlomme til dokumenter
    Indvendige lommer med lynlås og fleecefor

    Funktionalitet
    Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme
    Kvindesnit, Forbøjede ærmer

    Frontlukning
    Indre vindfang med fleece, Robust skjult tovejs plastlynlås

    Fodring
    Fodring i børstet mesh

    Refleks
    Refleksdetaljer på front, ryg, hætte og ærme

    Beskrivelse:

    • Vindtæt og vandtæt skaljakke med tapede sømme i et let, blødt stretchmateriale, der giver høj komfort og god bevægelsesfrihed
    • For optimal pasform, har jakken forbøjede albuer og en tovejslynlås
    • Det børstede meshfor giver fremragende ventilation, og membranen i det yderste lag forhindrer fugt i at trænge ind
    • Jakken har flere funktionelle detaljer som en praktisk, stor indvendig lomme, der er tilgængelig udefra, justerbare ærmeender med indvendig håndledsbånd med tommelfingerhul
    • Certificeret i henhold til EN 343

    Norm:

    • EN 343, Class 3.3

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven