Håndholdt lup mobilux LED 3

Art.-nr.: 490818 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie mobilux LED
    Linsetype asfærisk
    Belysning SMD-LED
    Linse, længde 90 mm
    Linse, bredde 54 mm
    Forstørrelse (x gange) 3
    Emballage Linsebeskyttelsesetui
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 2
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
    Produkttype Håndlyslup

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 490818 3
    EAN/GTIN 4048347830177
    Producentnummer 15122

    Betegnelse

    Udførelse:

    Asfærisk PXM-letvægtsliste, hård ceratec®-belægning på begge sider, kraftig homogen belysning med SMD-LED og kollimationsoptik. Spændingsstyring med Step-Up-konverter, hvilket giver en konstant kraftig belysning. Mulighed for 3 forskellige lysfarver via 2 medfølgende monterbare filtre.
    Ekstra stort synsfelt giver utrætteligt arbejde.

    Leveringsomfang:

    Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR6, 3 monterbare filtre og linsebeskyttelsesetui.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven