Lyslup easyPOCKET 2,5XL

Art.-nr.: 490816 2,5XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPocket
Linsetype asfærisk, diffraktiv
Belysning LED
Linse, længde 78 mm
Linse, bredde 50 mm
Linse, højde 3 mm
Forstørrelse (x gange) 2,5
Emballage glasfiberforstærket kunststofetui
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2025
Batteritype Knapcellebatteri
International konstruktionsstørrelse CR2025
Produkttype Håndlyslup

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 490816 2,5XL
EAN/GTIN 4048347479420
Producentnummer 152211

Betegnelse

Udførelse:

Lommelygtelup med diffraktiv, asfærisk linse og SMD-LED. Lyset tændes, når luppen trækkes ud af det glasfiberforstærkede kunststofetui.
Stor linse og anvendelig som stående lup takket være den integrerede bøjle.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× knapcellebatteri nr. 081560 str. CR2025.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven