Softshell-jakke med høj synlighed L

Art.-nr.: 490625123300L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis gelb
    Unisex-størrelse L
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 490625123300L
    EAN/GTIN 7330509481110
    Producentnummer 490625123300L
    L-nummer L00980 971

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100 % polyester, dobbeltstrikket interlock, 290g/m²

    Lommer
    Brystlommer med lynlås
    Frontlommer med lynlås

    Detaljer
    Høj krave
    D-ring

    Refleks
    50 mm bredt overføringsrefleksbånd

    Frontlukning
    Robust envejslynlås i plast, Indvendig vindfang

    Finish
    Underkant justerbar med elastik
    Forlænget manchet med tommelfingerhul og elastisk kant

    Beskrivelse:

    • Høj synlighed jakke med høj krave, der kan bæres hele året rundt, enten som andet lag under en jakke eller som yderste lag - alt efter vejret
    • Softshelljakken har elastiske manchetter med tommelfingerslids, samt en elastisk kant for ekstra komfort
    • Alle lommer er med lynlås
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse3

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 3

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven