Duo-måleskala 4

Art.-nr.: 490440 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skalering af måleskala, makro 0,5 mm
Skalering af måleskala, mikro 0,05 mm
Produkttype Måleskala

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 490440 4
EAN/GTIN 4015478115527

Betegnelse

Udførelse:

Skala af hård krom på undersiden for at undgå parallaksefejl. „to skalaer i en”: Makroskala (⌀ 25 mm) og mikroskala (⌀ 2,5 mm). Makroskala til aflæsning ved 8× og 10× forstørrelse (nr. 490400; 490410).

Passer til:

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven