Shelljakke med høj synlighed til damer S

Art.-nr.: 490419873389S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / marineblau
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 490419873389S
    EAN/GTIN 7330509505601
    Producentnummer 490419873389S

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detaljer
    Aftagelig ID-lomme
    Fleeceforet krave
    Aftagelig, justerbar hætte

    Finish
    Justerbar søm med snor
    Inderlomme ved ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning med burrelås

    Lommer
    Brystlomme med lynlås
    Inderlomme med burrelåslukning, Indvendig netlomme
    Dokumentlomme foran
    Indvendige lommer med lynlås og fleeceforing

    Funktionalitet
    Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme
    Kvindesnit, Forbøjede ærmer

    Refleks
    50 mm bredt transferrefleksbånd

    Frontlukning
    Indre vindfang med fleece, Robust skjult tovejs plastlynlås

    Foring
    Børstet meshforing

    Beskrivelse:

    • Vind- og vandtæt skaljakke skræddersyet til kvinder
    • Jakken har børstet netfor og et slidstærkt, vind- og vandtæt materiale med tapede sømme samt mørke farvepatches, hvor tøjet er mest udsat for snavs
    • Jakken har en fleeceforet krave og en aftagelig, justerbar hætte
    • For øget bevægelsesfrihed, har jakken en tovejslynlås, foroverbøjede arme og en lang ryg
    • 50 mm brede reflekterende overførsler for øget synlighed og flere praktiske lommer med lynlås
    • Jakken kan bæres hele året rundt og med et ekstra fleece-lag i koldere vejr

    Norm:

    • EN 343, Class 4,4
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven