Klemmeplade

Art.-nr.: 4904-12
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
Artikelnummer 4904-12
EAN/GTIN 4000896236237
Producentnummer 4904-12

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt design giver mulighed for fjederskift med betydelige tidsbesparelser
  • Universelt anvendelig på næsten alle personbiler
  • Spændeplade ∙ spændvidde 79,5 - 133 mm
  • Anti-rotationsbeskyttelse for nedre spændeplader integreret i bundkarosseriet reducerer den udvendige diameter til 32 mm takket være det kompakte design
  • Pendulsekskanthoved til ensartet kraftfordeling med integreret anti-rotationsbeskyttelse til øvre spændeplader
  • Ensidig støtte af spindlen ved hjælp af en sekskant fastgjort til toppen, f.eks. med en HAZET 600N-13 ringnøgle
  • Af- og påmontering af fjedre med lille spoleafstand, f.eks. på MINI Cooper s (tredje generation) ∙ VW Passat (B8)
  • Udvidelse af spændebevægelsen til 120 mm og forøgelse af den maksimale belastning for forøgelse af køretøjets vægt (el- og hybridkøretøjer) for sikker drift op til 31.000 N → prøvet med mindst fire gange sikkerheden mod brud (GS-mærket testet sikkerhed)
  • 17 graders drejevinkel på spændepladerne sikrer demontering af C-formede (bøjede) fjedre, f.eks. på AUDI A4 (B9) ∙ VW Golf 7
  • De indvendige og udvendige styr på spændepladerne forhindrer fjederen i at glide ud.
  • Alle spændeplader inklusive genanvendelige, udskiftelige plastbeskyttelsespuder
  • TESTET PÅ KØRETØJER FRA FØLGENDE PRODUCENTER:
    AUDI ∙ BMW ∙ FIAT ∙ FORD ∙ HYUNDAI ∙ KIA ∙ MAZDA ∙ MERCEDES BENZ ∙ MINI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ ŠKODA ∙ RENAULT ∙ SEAT ∙ CITROËN ∙ TOYOTA ∙ VOLKSWAGEN
Højdepunkter:
  • En-mands service
  • Undgå tidskrævende arbejde ved de fleste fjederdemonteringer:
    • Afmontering af akseldele er overflødigt
    • Aksemåling er ikke længere nødvendig
    • Demontering og montering på få minutter pr. side
  • Fremstillet i Tyskland
  • Diameter (min.-max): 79,5 - 133 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven