Beskrivelse:
- Mere sikkerhed - takket være lastfri montering
- Den perfekte komplette pakke
- 4 stk., indhold:
- 4900-2A Basisenhed til sikkerhedsfjederkompressor
- 4903-1 bundbjælker
- 4903-2 universelle spændeplader ∙ indstillelige
- 4903-3 universel spændeplade ∙ justerbar, inklusive sikkerhedsadapter
- Universelt anvendelig til næsten alle fjeder-/støddæmperben
- Lastfri adskillelse/samling med dæmperen helt aflastet
Innovativt monterings- og monteringskoncept- Drejning til vandret eller lodret arbejdsstilling
HAZET Anbefaling ergonomisk arbejdshøjde: Juster lodret, betjen vandret - Beskadigelse af dæmpere og hovedplader er udelukket
(ingen mulighed for overbelastning) - Enkel, aflåselig og fikserbar stiverholder
Høj sikkerhed- Kontinuerlig sikker montering af hovedpladerne
- Gevindskader på stempelstangen er udelukket
- Permanent fastgørelse af fjederen under hele arbejdsprocessen
Investeringssikkerhed - anvendelse af eksisterende KOMPONENTSYSTEM 4900- Eksisterende basisenheder 4900-2A og alle spændeplader i system 4900 kan anvendes
- Fremtidige applikationer
Dokumentationsfunktion via skalering- Betydelige tidsbesparelser i tilfælde af gentagelse
- Fast fiksering eliminerer genjustering med den samme stiver (venstre/højre)
4 skridt til succes:1. Fastgør fjederstiveren på spændepladen via gribere og bremser
2. Hold fast i fjederen med universalspændepladen
3. Betjen remstrammeren med en skralde, batteridrevet skruetrækker eller pneumatisk skraldeskruetrækker
4. Adskil dæmperen uden belastning, og montér den nye
(vend derefter rækkefølgen)
- Fremstillet i Tyskland
- Nettovægt (kg): 66 kg
- Antal værktøjer: 4
Leveringsomfang:
- 4903-1
- 4903-2
- 4900-2A
- 4903-3