Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²
Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Bælge på ryggen
Høj krave med lynlås
Finish
Justerbar søm med burrelås, forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås
Lommer
Brystlomme med lynlås, Brystlomme med telefonlomme
Inderlommer
Inderlomme med telefonlomme
Frontlommer med lynlås
Funktionalitet
Mørkt farvefelt i højt grimme-eksponerede sektioner
Kvindesnit
Frontlukning
Gemt tovejs plastlynlås
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Jakken er fremstillet af et slidstærkt, let og vandafvisende materiale for at garantere overlegen komfort og ydeevne
- Jakken er ikke foret og er designet til at gøre dig synlig fra alle retninger med refleksstriber hele vejen rundt, selv over skuldrene, så du er synlig oppefra og når du bøjer dig ned
- Jakken er kortere foran for at give maksimal bevægelsesfrihed og længere bagpå for at give større beskyttelse af lænden
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2, høj synlighedsklædning
Norm:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B