Jakke med høj synlighed til damer XL

Art.-nr.: 490318113389XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 490318113389XL
EAN/GTIN 7330509587072
Producentnummer 490318113389XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Bælge på ryggen
Høj krave med lynlås

Finish
Justerbar søm med burrelås, forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Lommer
Brystlomme med lynlås, Brystlomme med telefonlomme
Inderlommer
Inderlomme med telefonlomme
Frontlommer med lynlås

Funktionalitet
Mørkt farvefelt i højt grimme-eksponerede sektioner
Kvindesnit

Frontlukning
Gemt tovejs plastlynlås

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Jakken er fremstillet af et slidstærkt, let og vandafvisende materiale for at garantere overlegen komfort og ydeevne
  • Jakken er ikke foret og er designet til at gøre dig synlig fra alle retninger med refleksstriber hele vejen rundt, selv over skuldrene, så du er synlig oppefra og når du bøjer dig ned
  • Jakken er kortere foran for at give maksimal bevægelsesfrihed og længere bagpå for at give større beskyttelse af lænden
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2, høj synlighedsklædning

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven