Softshell-jakke med høj synlighed til damer XXL

Art.-nr.: 490225175389XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis orange / marineblau
    Unisex-størrelse 2XL
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 490225175389XXL
    EAN/GTIN 7330509508565
    Producentnummer 490225175389XXL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, 3-lags stof af softshell laminering, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 7, 2, 300 g/m²

    Detaljer
    Aftagelig ID-lomme
    Fleeceforet krave

    Finish
    Justerbar søm med snor
    Justerbar ærmeafslutning

    Lommer
    Brystlommer med lynlås og D-ring
    Indvendige lommer
    Frontlommer med lynlås, fleeceforet

    Funktionalitet
    Atmende vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, hvilket gør tøjet meget vandafvisende

    Kvindesnit, Forbøjede ærmer

    Refleks
    50 mm bredt refleksbånd

    Frontlukning
    Tovejs plastlynlåse

    Beskrivelse:

    • Høj synlighed softshelljakke skræddersyet til kvinder i et vind- og vandtæt åndbart stof
    • Jakken har en tovejslynlås og forbøjede arme for større bevægelsesfrihed og en høj, fleeceforet krave
    • Den lange ryg hjælper med at holde kold luft ude
    • En jakke med høj synlighed designet til kvinder og velegnet til alle arbejdsområder
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven