Beskrivelse:
TYROLIT tilbyder dig et bredt udvalg af værktøjer, der passer til forskellige slibemaskiner og tandpladser. Disse er velegnede til tør og våd slibning til HSS, CV og spiralsave. Produkterne fås i forskellige kantprofiler form 1, 1 F, 1 C i diameterområdet fra 150 - 350 mm.
Egenskab:
- Form: Lige
- Kornstørrelse: 80
- Vs/max: 35 m/s
- Specifikation : 88 A 80 K5A V217
- Mål (D x D x H): 150 x 6 x 38 mm
- Diameter: 150 mm
- Tykkelse: 6 mm
- Hul: 38 mm
- Materialets egnethed: Stål, HSS
Fordel:
- Høj profil fastholdelse
- Til vådslibning
- Tilpasset til overfladebehov
Anvendelse:
- Til tør og våd slibning af HSS, CV og savtakkede save