SAVKLINGE 150/1,8 MM (5)

Art.-nr.: 49005614
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 49005614
EAN/GTIN 045242160334
Producentnummer 49005614
L-nummer L01490 102

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specielt udviklede savklinger til brug med den 12 V HACKZALL® akku-kompaktsav
  • Bi-metal-tænder for lang levetid og høj stabilitet
  • Optimeret tandgeometri for hurtige snit
  • Ekstra tyndt savklinge for højere skærehastighed og 35 % længere arbejdstid pr
  • batteriopladning sammenlignet med standard bi-metal-savklinger
  • 75 mm skraber: til hurtig og nem fjernelse af maling, lim og mørtelrester
  • 125 mm bred skraber: til hurtig og nem fjernelse af maling, lim, silikone og tapetrester og til fjernelse af rust
  • Fugekniv: til hurtig og nem fjernelse af fuger fra 4 mm

Egenskab:

  • Max. Skæreevne i aluminium [mm]: 3 - 6
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 3 - 6
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: 150 x 14 Tpi - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 6
  • Snitdybde: 6
  • Snitdybde: 6

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven