SAVKLINGE 60 MM

Art.-nr.: 49005450
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 49005450
EAN/GTIN 045242221066
Producentnummer 49005450
L-nummer L00800 1975

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specielt udviklede savklinger til brug med den 12 V HACKZALL® akku-kompaktsav
  • Bi-metal-tænder for lang levetid og høj stabilitet
  • Optimeret tandgeometri for hurtige snit
  • Ekstra tyndt savklinge for højere skærehastighed og 35 % længere arbejdstid pr
  • batteriopladning sammenlignet med standard bi-metal-savklinger
  • 75 mm skraber: til hurtig og nem fjernelse af maling, lim og mørtelrester
  • 125 mm bred skraber: til hurtig og nem fjernelse af maling, lim, silikone og tapetrester og til fjernelse af rust
  • Fugekniv: til hurtig og nem fjernelse af fuger fra 4 mm

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Balde til fjernelse af fugemasse 60 mm - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven