Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, 3-lags stof af softshell laminering, vandtæt 10000 mm, vindtæt, åndbar Ret 7, 2, 300 g/m²
Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Fleeceforet krave
Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås og D-ring
Inderlommer
Frontlommer med lynlås, fleeceforet
Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, hvilket gør tøjet meget vandafvisende
Reflex
50 mm bredt refleksbånd, refleksbånd på krop, ærmer og skuldre
Frontlukning
Envejslynlås i plast
Beskrivelse:
- Moderne, vind- og vandtætte softshelljakke i High-Vis-farver og med et åndbart stof
- Jakken har en høj bred krave, som er rigtig behagelig takket være det bløde fleecestof
- En jakke at regne med, uanset om du arbejder inden for byggeri, transport eller industri
- EN ISO 20471-certifikat, klasse 2 - øger synligheden på arbejdspladsen
Norm:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B