Softshell-jakke med høj synlighed XL

Art.-nr.: 490025173389XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / marineblau
    Unisex-størrelse XL
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 490025173389XL
    EAN/GTIN 7330509389973
    Producentnummer 490025173389XL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, 3-lags stof af softshell laminering, vandtæt 10000 mm, vindtæt, åndbar Ret 7, 2, 300 g/m²

    Detaljer
    Udtagelig ID-lomme
    Fleeceforet krave

    Finish
    Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
    Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås og D-ring
    Inderlommer
    Frontlommer med lynlås, fleeceforet

    Funktionalitet
    Atmende vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, hvilket gør tøjet meget vandafvisende

    Reflex
    50 mm bredt refleksbånd, refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

    Frontlukning
    Envejslynlås i plast

    Beskrivelse:

    • Moderne, vind- og vandtætte softshelljakke i High-Vis-farver og med et åndbart stof
    • Jakken har en høj bred krave, som er rigtig behagelig takket være det bløde fleecestof
    • En jakke at regne med, uanset om du arbejder inden for byggeri, transport eller industri
    • EN ISO 20471-certifikat, klasse 2 - øger synligheden på arbejdspladsen

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven