Sikkerhedsfjederskruestik grundelement

Art.-nr.: 4900-2A
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
    Artikelnummer 4900-2A
    EAN/GTIN 4000896077267
    Producentnummer 4900-2A

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Spolefjeder ved udskiftning af støddæmperen (se tabellen over tildeling af fjederkompressor på internettet eller i værktøjsmanualen)
    • Montering og adskillelse af spolefjederen ved udskiftning af støddæmperen
      kan anvendes på ca. 200 forskellige køretøjstyper
    Basisenhed til sikkerhedsfjederstrammer
    • Maksimal spændeafstand: 309 mm
    • Høj bæreevne på 26000 N.
    • Slagnøgler egnede, f.eks. HAZET 9012EL-SPC eller 9012MT
      i kombination med fatningsindsats HAZET 900S- 27 eller 900SLG- 27
    • Lukket system -vedligeholdelsesfrit
    • Variabelt system takket være hurtige udskiftelige klemmepladepar
    • Skrues klemrækken
    • GS mark - testet sikkerhed
    • Cylindre og styrerør er hærdet
    • Spændeplader smedet og hærdet
    • Også for stivere med spænding-stop fjeder i støddæmperen
    • Fremstillet i Tyskland
    • Nettovægt (kg): 8,77 kg
    For tildelingstabellen for køretøjstyper, se programtabellen og på internettet: www.hazet.de → produkter → Application Consultants → Fjedertensionerdatabase

    Leveringsomfang:

    • 4900-02A/3

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven