Slaggaffelnøgle uden gnist 30mm

Art.-nr.: 49.30SR
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 49.30SR
    EAN/GTIN 3148518642477
    Producentnummer 49.30SR
    L-nummer L60130 7182

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering

    Egenskab:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 64,0
    • C [mm]: 30
    • E [mm]: 16,0
    • L [mm]: 190
    • [g]: 435

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven