Præcisions-låseringstang til udvendige ringe på aksler betrukket med skridhæmmende kunststof grå atramenteret 210 mm

Art.-nr.: 49 41 A31
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 49 41 A31
EAN/GTIN 4003773079620
Producentnummer 49 41 A31
L-nummer L70010 1611

Betegnelse

Beskrivelse:

  • meget holdbar ved kontinuerlig brug: op til 10 gange længere levetid sammenlignet med drejede spidser
  • med indlagte tips til sikkert arbejde
  • meget holdbar ved kontinuerlig brug, op til 10 gange længere levetid
  • præcis, letløbende skrueforbindelse
  • smedet
  • store kontaktflader ved spidserne: ingen vridning af ringene, nem montering
  • slankt tanghoved for optimal adgang til emnet
  • åbningsfjeder placeret i leddet, beskyttet og fastlåst
  • Håndtagene er dækket af skridsikker plast

Egenskab:

  • Kapacitet for akseldiameter: Ø 40 - 100 mm
  • Spidser (diameter): 2,3 mm
  • kemisk gråfarvet.
  • overtrukket med skridsikkert kunststof

Norm:

DIN 5254 B

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven