Udførelse:
Hovedmateriale
70% merinould, 30% polypropylen, frottéstrikket, væsketransporterende, fugtighedsregulerende, 275g/m²
Frottéstof indvendigt
Finish
Forlænget ryg
Ribstrikket ærme
Detaljer
Høj krave med lynlås
Eksterne etiketter
Funktionalitet
Anbefalet temperatur -20°C til -35°C.
Beskrivelse:
- Dette multifunktionelle tøj har alt, hvad man kan forlange af et basislag
- XWARM regulerer din temperatur og holder dig varm og tør selv i ekstrem kulde
- Materialet består af et inderste lag af kanalstrikket polypropylen, som transporterer fugten væk fra kroppen og til det yderste lag, hvor den absorberes af merinoulden
- Anbefalet temperatur -20°C til -35°C.Hold dig varm og forbliv tør under f.eks. stationært arbejde i bidende kulde