Vest WARM S

Art.-nr.: 489117059900S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz
Unisex-størrelse S
Produkttype Underskjorte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 489117059900S
EAN/GTIN 7330509213292
Producentnummer 489117059900S

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
50% merinould, 50% polypropylen, ribstrikket, væskeafledende, fugthåndtering , 235g/m².
Ribstrikket inderside

Finish
Forlænget ryg
Ribstrikket ærme

Detaljer
Høj krave med lynlås
Eksterne etiketter

Frontlukning
Envejs plastlynlås

Funktionalitet
Anbefalet temperatur -5°C til -30°C.

Beskrivelse:

  • Et syntetisk undertøjs fugttransporterende kvaliteter kombineres med merinouldens varmeisolerende evne i denne beklædningsgenstand med to funktioner
  • Denne varme undertøjsoverdel er fremstillet i to lag, der sikrer, at fugten transporteres væk fra kroppen til det yderste lag, hvor den vil blive absorberet af den fintfibrede merinould
  • Anbefalet temperatur -5°C til -30°C

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven