Letvægtsforet funktionel jakke L

Art.-nr.: 489019779933L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz / gelb
    Unisex-størrelse L
    Produkttype Kuldebeskyttelsesjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 489019779933L
    EAN/GTIN 7330509449011
    Producentnummer 489019779933L
    L-nummer 091869 L

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

    Finish
    Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
    Indre håndled i ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning

    Foring
    Quiltforing i ærme, Airmesh-foring

    Funktionalitet
    Andedrivende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme

    Detaljer
    Trykt logo på brystet, Print på ærme
    Aftagelig og justerbar hætte med meshfor
    Rejlelukning i foring til overførsel

    Lommer
    Brystlommer med lynlås
    Frontlommer med lynlås

    Refleks
    Refleksbåndprint på ærme og hætte

    Frontlukning
    Envejslynlås i plast

    Beskrivelse:

    • Mesh-foret vinterjakke, der er perfekt til brug under koldere vejrforhold
    • Vind- og vandtæt med åndbarhed og tapede sømme
    • Denne tofarvede jakke med kontrastfarver på siderne er udstyret med en aftagelig hætte og robuste reflekterende detaljer
    • Med sit funktionelle design er den certificeret i henhold til EN 343 - beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr

    Norm:

    • EN 343, Class 4,2
    • EN 342 together with art: 1810
    • Hi-vis certification not applicable

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven