Trinbor 6-40.5MM-1 stk.

Art.-nr.: 48899340
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
    Produkttype Trinbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 48899340
    EAN/GTIN 045242547777
    Producentnummer 48899340
    L-nummer L00800 1675

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Trinboremaskiner er ideelle til boring i følgende materialer: - legeret og ulegeret metalplade, profiler og rør
    • - Kobber, messing og aluminium
    • - rustfrit stål
    • - plast
    • - Maksimal materialetykkelse 4 mm
    • - Brug af kølemiddel anbefales for at øge værktøjets levetid
    • - Elektrikere: Boring af paneler og kontrolskabe til kabelinstallationer
    • - SHK: Adgangshuller i rør og rørledninger
    • - Metalarbejdere: boring af forskellige diametre og forstørrelse af huller
    • - Biler: huller til kabelinstallationer (mobiltelefoner, antenner, kabellægning)
    • - Vedligeholdelse: forskellige anvendelser
    • Strapbor sparer omkostninger i forhold til konventionelle bor: - ét bor til forskellige diametre
    • - den optimale løsning til at forstørre huller
    • - Mere brudsikker end standard metalboremaskiner
    • - Nem centrering
    • - Rene og gratfrie huller
    • Splinterfri boring i plast
    • MILWAUKEE™ fordele
    • Stansning, boring og afgratning i ét trin
    • RAPID STRIKE® borespids til lettere centrering
    • Særlig borespids samt en speciel tringeometri muliggør splinterfri boring
    • Reduceret risiko for fastklemning ved høje hastigheder
    • Optimeret 2-spiralgeometri med skærpede kanter for op til 2x hurtigere boreforløb
    • Fremstillet af specialstål med sort oxidbelægning for op til 4x længere levetid
    • Optimeret til brug med batteridrevet værktøj
    • Lasermarkering af diametrene
    • Hvert trin er baggrundsbeskyttet for optimal boremængde og automatisk afboring
    • Skaft med 3 spændflader for sikkert greb i borepatronen og optimal kraftoverførsel

    Egenskab:

    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: 6 til 40,5 mm - 1 stk

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven