Trinboremaskine SHOCKWAVE 4-12/2mm-1 stk.

Art.-nr.: 48899262
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
Produkttype Trinbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48899262
EAN/GTIN 045242505173
Producentnummer 48899262
L-nummer L00800 1950

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SHOCKWAVE® slagfaste trinboremaskiner er udviklet til brug med slagnøgler, men er lige så velegnede til brug med (batteridrevne) skruetrækkere
  • Den 1/4 sekskantede indvendig gevindskål med optimeret SHOCK ZONE® absorberer stød og reducerer dermed risikoen for brud på skaftet for at opnå en længere levetid
  • Titaniumaluminiumnitrid-belægning giver op til 5 gange længere levetid
  • RAPID STRIKE TIP® borespids: giver nemmere centrering og hurtigere boring uden forboring
  • 2-spiralformet design: optimeret til brug med slagboremaskiner og til at bore uden at der opstår rystelser
  • Lasermarkering af diametre

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: ShW 4 til 12 mm, 2 mm trin - 1 stk
  • Skaftmodtagelse: ¼˝ Hex

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven