SHOCKWAVE Metalbor HSS-G RED HEX Titanium 1/4″, 9,5 x 118 mm

Art.-nr.: 48894722
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48894722
EAN/GTIN 045242501724
Producentnummer 48894722
L-nummer L00800 2456

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slagfast metalbor med 1/4; sekskantet gevind optimeret til batteridrevne slagnøgler.Titaniumbelægning for lavere varmeudvikling og derfor egnet til højere borehastigheder.QUAD EDGE; borespids: unik kombination af 135°; tværsnit og 4 skærekanter: 135°; tværsnit for nemmere centrering, ingen centerstempling nødvendig
  • 4 skærekanter producerer mindre spåner for mindre varmeudvikling og længere levetid.Variabel spiralgeometri for hurtigere spånudtagning og mindre varmeudvikling.Innovativ kerne: borekernen er forstærket mod skaftet for længere levetid for spiralen

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 74
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 9,5 mm - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven