SHOCKWAVE metalboremaskine HSS-G RED HEX titanium 1/4″, 8,0 x 111 mm

Art.-nr.: 48894719
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48894719
EAN/GTIN 045242501694
Producentnummer 48894719
L-nummer L00800 586

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slagfast metalbor med 1/4; sekskantet gevind optimeret til batteridrevne slagnøgler.Titaniumbelægning for lavere varmeudvikling og derfor egnet til højere borehastigheder.QUAD EDGE; borespids: unik kombination af 135°; tværsnit og 4 skærekanter: 135°; tværsnit for nemmere centrering, ingen centerstempling nødvendig
  • 4 skærekanter producerer mindre spåner for mindre varmeudvikling og længere levetid.Variabel spiralgeometri for hurtigere spånudtagning og mindre varmeudvikling.Innovativ kerne: borekernen er forstærket mod skaftet for længere levetid for spiralen

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 70
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 8 mm - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven