SHOCKWAVE Metalbor HSS-G RED HEX Titanium 1/4″, 6,0 x 105 mm

Art.-nr.: 48894714
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS-G
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
Nominel ⌀ DC 6 mm
Belægning TiN
Skæremateriale HSS-G
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 48894714
EAN/GTIN 045242501649
Producentnummer 48894714
L-nummer L01870 100969
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slagfast metalbor med 1/4; sekskantet gevind optimeret til batteridrevne slagnøgler.Titaniumbelægning for lavere varmeudvikling og derfor egnet til højere borehastigheder.QUAD EDGE; borespids: unik kombination af 135°; tværsnit og 4 skærekanter: 135°; tværsnit for nemmere centrering, ingen centerstempling nødvendig
  • 4 skærekanter producerer mindre spåner for mindre varmeudvikling og længere levetid.Variabel spiralgeometri for hurtigere spånudtagning og mindre varmeudvikling.Innovativ kerne: borekernen er forstærket mod skaftet for længere levetid for spiralen

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 63
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 6 mm - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven