Vinterjakke XXL

Art.-nr.: 488619775699XXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rot / schwarz
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Vinterjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 488619775699XXL
EAN/GTIN 7330509400913
Producentnummer 488619775699XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Fleeceforet krave
Bælte på ryggen
Lynlås i foring til overførsel
Aftagelig hætte med varmt for

Finish
Justerbar søm med burrelås, forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning, Ærmeafslutning med indvendig håndled

Lommer
Frontlommer med klap og sidelommer
Inderlommer, en med telefonlomme
Brystlommer med klap og en indsat lomme fra siden med lynlås

Foring
Quiltforing

Funktionalitet
Andrømmetabelt vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, foret

Reflex
Refleksdetaljer

Frontlukning
Gemt envejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • Vinterjakke i vind- og vandtæt stof med tapede sømme
  • De smarte detaljer vil hurtigt gøre denne jakke til din favorit
  • Forlænget ryg, justerbar søm, ' bælge i ryggen for bedre bevægelighed
  • Jakken har et quiltet for og en justerbar, aftagelig hætte
  • Refleksdetaljer foran og bagpå samt på armene
  • Certificeret i henhold til EN 342, beskyttelsesbeklædning i koldt vejr, og 1810 og EN 343, beskyttelsesbeklædning i dårligt vejr

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle