Kontorvogn

Art.-nr.: 4882
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Etagevogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4882
    EAN/GTIN 4017976048826
    Producentnummer 4882
    L-nummer L90080 565

    Betegnelse

    Udførelse:

    usamlet

    Beskrivelse:

    Modulært system: boltet stålrørskonstruktion, pulverlakeret i lysegrå RAL 7035. 3 hylder af afledte træplader, lysegrå. 4 drejelige hjul, hjul med TPE-dæk, elastiske og letløbende, afsmitningsfri hjul. Nav med glidelejer. 2 drejelige hjul med bremser, i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Leveres afmonteret, nem selvmontering. Samlet længde: 900 mm, samlet bredde: 535 mm, bæreevne pr. hylde 50 kg.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 150
    Hyldehøjder (mm): 260, 530, 800
    Brugsfladelængde (mm): 800
    Arbejdsfladens bredde (mm): 500
    Samlet længde (mm): 900
    Samlet bredde (mm): 535
    Samlet højde (mm): 925
    Dæk: TPE
    Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven