Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²
Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Fleeceforet krave
Aftagelig og justerbar hætte med meshforing
Lynlås i foring til overførsel
Finish
Justerbar søm med snor
Indre håndled i ærmeende med tommelfingerhul, Justerbar ærmeende med burrelås
Lommer
Brystlomme med lynlås, Brystlommer, den ene med plads til telefon og kuglepenne
Inderlomme med burrelåslukning, Indvendig netlomme
Frontlommer med lynlås, fleeceforet
Foring
Quiltforing
Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Foret, Meshpaneler ved de vigtigste svedzoner
Frontlukning
Gemt envejs plastlynlås
Refleks
Refleksdetaljer på front, ryg, hætte og ærme
Beskrivelse:
- Højfunktionel vind- og vandtæt vinterjakke med tapede sømme, fleeceforet krave og aftagelig hætte, der er justerbar
- Jakken har meshpaneler på de vigtigste svedzoner for at transportere fugt væk fra kroppen
- Den er udstyret med en række lommer, såsom brystlomme til kuglepenne og mobiltelefon, inderlomme og forlommer i fleece med lynlåse
- Diskrete refleksdetaljer på fronten, ryggen og på ærmerne
- Ærmeenderne er justerbare med burrelås og har indvendige manchetter med tommelfingerhul
- Perfekt til brug på kolde vinterdage
- Certificeret i henhold til EN 342 - beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kulde sammen med vinterbukser 1810, og EN 343 - beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr
Norm:
- EN 343, Class 4,1
- EN 342 together with art: 1810