Vinterjakke XXL

Art.-nr.: 488119878699XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau / schwarz
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Vinterjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 488119878699XXL
EAN/GTIN 7330509593080
Producentnummer 488119878699XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Fleeceforet krave
Aftagelig og justerbar hætte med meshforing
Lynlås i foring til overførsel

Finish
Justerbar søm med snor
Indre håndled i ærmeende med tommelfingerhul, Justerbar ærmeende med burrelås

Lommer
Brystlomme med lynlås, Brystlommer, den ene med plads til telefon og kuglepenne
Inderlomme med burrelåslukning, Indvendig netlomme
Frontlommer med lynlås, fleeceforet

Foring
Quiltforing

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Foret, Meshpaneler ved de vigtigste svedzoner

Frontlukning
Gemt envejs plastlynlås

Refleks
Refleksdetaljer på front, ryg, hætte og ærme

Beskrivelse:

  • Højfunktionel vind- og vandtæt vinterjakke med tapede sømme, fleeceforet krave og aftagelig hætte, der er justerbar
  • Jakken har meshpaneler på de vigtigste svedzoner for at transportere fugt væk fra kroppen
  • Den er udstyret med en række lommer, såsom brystlomme til kuglepenne og mobiltelefon, inderlomme og forlommer i fleece med lynlåse
  • Diskrete refleksdetaljer på fronten, ryggen og på ærmerne
  • Ærmeenderne er justerbare med burrelås og har indvendige manchetter med tommelfingerhul
  • Perfekt til brug på kolde vinterdage
  • Certificeret i henhold til EN 342 - beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kulde sammen med vinterbukser 1810, og EN 343 - beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven