Vinterjakke S

Art.-nr.: 488119875658S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve rot / dunkel rot
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Vinterjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 488119875658S
    EAN/GTIN 7330509592977
    Producentnummer 488119875658S

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detaljer
    Aftagelig ID-lomme
    Fleeceforet krave
    Aftagelig og justerbar hætte med meshforing
    Lynlås i foring til overførsel

    Finish
    Justerbar søm med snor
    Indre håndled i ærmeende med tommelfingerhul, Justerbar ærmeende med burrelås

    Lommer
    Brystlomme med lynlås, Brystlommer, den ene med plads til telefon og kuglepenne
    Inderlomme med burrelåslukning, Indvendig netlomme
    Frontlommer med lynlås, fleeceforet

    Foring
    Quiltforing

    Funktionalitet
    Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Foret, Meshpaneler ved de vigtigste svedzoner

    Frontlukning
    Gemt envejs plastlynlås

    Refleks
    Refleksdetaljer på front, ryg, hætte og ærme

    Beskrivelse:

    • Højfunktionel vind- og vandtæt vinterjakke med tapede sømme, fleeceforet krave og aftagelig hætte, der er justerbar
    • Jakken har meshpaneler på de vigtigste svedzoner for at transportere fugt væk fra kroppen
    • Den er udstyret med en række lommer, såsom brystlomme til kuglepenne og mobiltelefon, inderlomme og forlommer i fleece med lynlåse
    • Diskrete refleksdetaljer på fronten, ryggen og på ærmerne
    • Ærmeenderne er justerbare med burrelås og har indvendige manchetter med tommelfingerhul
    • Perfekt til brug på kolde vinterdage
    • Certificeret i henhold til EN 342 - beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kulde sammen med vinterbukser 1810, og EN 343 - beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr

    Norm:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven